シライ
ナイロンスリング 両端アイ形
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途
玉掛け用具として。
一般用。
トラスコ品番
816-9973
材質
ナイロン、芯:ポリエステル
タイプ
両端アイ形
規格
JIS B 8818 3等級
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト幅×厚さ(mm)
100×8~9
内容量
1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用してください。
※100℃以下で使用してください。
※化学薬品環境下ではは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17166156
N3E-100X4.0
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください