シグナルスリング SG4N エンドレス形

シグナルスリング SG4N エンドレス形 - シライ

JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。

用途玉掛け用具材質ポリエステルタイプエンドレス形規格JIS B 8818 4等級内容量1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
最大使用荷重(t)
ベルト幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17166165SG4N-100X0.75817-03750.758100×8~9
15,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17166181SG4N-75X0.50817-05080.56.375×8~9
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする