シライ
補強筒 (ベルトスリング用)
摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。
別注品にてシャープエッジ用もあります。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2
タイプ
接合テープタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ベルト幅(mm)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17167739
BMT-BE25X1.5-S
566-6243
25
1.5
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17167748
BMT-BE75X1.7-S
566-6245
75
1.7
¥
8,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください