曜日別特売

セーフティースニーカー

セーフティースニーカー - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー - Dickies(ディッキーズ)セーフティースニーカー - Dickies(ディッキーズ)
(1件のレビュー)

鋼製先芯入り
EVAソールで衝撃吸収
耐油底

用途
土木・建築業
物流、運輸業
DIY
カジュアル
質量(g)410(26.0cmの片足)先芯鋼製素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17162385D-3317ホワイト24.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17162401D-3317ホワイト25
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162410D-3317ホワイト25.5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162419D-3317ホワイト26
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
17162428D-3317ホワイト26.5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162437D-3317ホワイト27
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162446D-3317ホワイト28
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162455D-3317グリーン24.5
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
17162471D-3317グリーン25
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162480D-3317グリーン25.5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162489D-3317グリーン26
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162498D-3317グリーン26.5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162507D-3317グリーン27
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162516D-3317グリーン28
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162525D-3317ブラック24.5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162541D-3317ブラック25
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162550D-3317ブラック25.5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162559D-3317ブラック26
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162568D-3317ブラック26.5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162577D-3317ブラック27
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17162586D-3317ブラック28
オープン
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 工場内の作業用安全靴として

女性サイズがあったのでこちらを購入しましたが素材が硬めだからか早いうちからフチのところの接着がはがれてきています。段々と範囲も広がっているので長持ちはしない感じで残念です。次は買わないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする