農園ぐつ

農園ぐつ - ZIPLOA農園ぐつ - ZIPLOA農園ぐつ - ZIPLOA農園ぐつ - ZIPLOA農園ぐつ - ZIPLOA農園ぐつ - ZIPLOA農園ぐつ - ZIPLOA農園ぐつ - ZIPLOA
(1件のレビュー)

先丸タイプ
脱ぎ履きしやすい面ファスナー式
ぬかるみでも濡れにくい糊高仕様

用途
農業
園芸作業
ガーデニング
ネイビー質量(g)367(26.0cmの片足)先芯先芯なし素材アッパー:綿、ソール:ゴム後丈(cm)14(26.0cm)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17161238HS-30022.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17161247HS-30023
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17161256HS-30023.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17161265HS-30024
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17161281HS-30024.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17161290HS-30025
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17161299HS-30025.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17161308HS-30026
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17161317HS-30026.5
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17161326HS-30027
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17161335HS-30028
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 農作業用
建設業・工事業

今まで安全靴を履いて作業していましたが
この靴は脱げにくく、急傾斜地でも歩きやすい。
安全靴は重いし、斜めの箇所に立つと足が疲れますが
この靴なら、足首の負担も軽いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする