曜日別特売

小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。
「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。
保護特性IP27(正方向取付け時)です。

幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)177消費電力(W)4取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17159120LRSJ-200Y-A
15,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする