曜日別特売

超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ

超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。
交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。
AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

幅(mm)84高さ(mm)149.5引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17155891AX-12R0.41212 DC
12,080
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17155900AX-12Y0.41212 DC
12,080
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
17155909AX-24R0.41224 AC/DC
12,080
11,980
13,178(税込)
120日以内出荷
返品不可
17155918AX-24Y0.41224 AC/DC
12,080
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
17155927AX-100R0.67100 AC
13,220
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17155936AX-100Y0.67100 AC
13,220
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17155945AX-200R0.67200 AC
13,220
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17155961AX-200Y0.67200 AC
13,220
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする