曜日別特売

大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)

大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ) - シュナイダーエレクトリック

Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。
粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。
独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。
標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。
耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。
ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。
保護特性IP67(正方向取付け時)です。

幅(mm)156引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17158761LRMZ-12R1.2219612 DC
25,030
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158770LRMZ-12Y1.2219612 DC
27,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17159138LRMZ-100Y1.624412100 AC
31,920
30,980
34,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
17158779LRMZ-24R1.2219724 DC
25,030
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17159147LRMZ-200R1.624412200 AC
30,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158788LRMZ-24Y1.2219724 DC
27,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17159129LRMZ-100R1.624412100 AC
29,010
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
17159156LRMZ-200Y1.624412200 AC
33,140
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする