曜日別特売

防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆

防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 - シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 - シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 - シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 - シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 - シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 - シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 - シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 - シュナイダーエレクトリック

Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。
(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。
グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。
ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。
端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。
計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性は、IP65です。
(正方向取付け時)

幅(mm)215質量(kg)7高さ(mm)266取付径(Φmm)175音色内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17155209ABL-24R1224 AC/DC
154,530
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
17155218ABL-24Y1224 AC/DC
154,530
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
17155227ABL-100R7100 AC
154,530
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
17155245ABL-200R7200 AC
154,530
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
17155261ABL-200Y7200 AC
154,530
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする