曜日別特売

コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音)

コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(15音) - シュナイダーエレクトリック

Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型アラーム電子音内蔵電球回転灯 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。
(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP55(正方向取付け時)です。

幅(mm)130質量(kg)0.9高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン定格制御電源電圧(V)24 DC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17158587ACM-24MG-D
37,430
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする