曜日別特売

中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズ

中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Φ135、壁付けタイプ、40W電球使用配線もスッキリ、L型金具が不要 配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。
最大限の明るさ実現のため、40W球を使用しています。
独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。
配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。
設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP54(正方向取付け時)です。

幅(mm)135質量(kg)0.8高さ(mm)189.5消費電力(W)30RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)AC100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17157151AML-100R
23,440
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157160AML-100Y
23,440
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする