中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ

中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ - シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP18(正方向取付け時)です。

幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17155586AM-100G
19,060
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする