小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付

小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 - シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSLB-Aシリーズ 店舗用に最適(ブザー付き) 壁付 - シュナイダーエレクトリック

Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。
配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。
「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。
ブザー付タイプは最大音量90dBです。
(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。
保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。
(正方向取付け時)

幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17158219LRSLB-24R-A0.7324 AC/DC
22,670
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158228LRSLB-24Y-A0.7324 AC/DC
22,670
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
17158237LRSLB-100B-A0.84100 AC
24,810
23,980
26,378(税込)
65日以内出荷
返品不可
17158246LRSLB-100G-A0.84100 AC
24,810
23,980
26,378(税込)
65日以内出荷
返品不可
17158255LRSLB-100R-A0.84100 AC
24,150
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
17158271LRSLB-100Y-A0.84100 AC
24,150
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする