曜日別特売

超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き

超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き - シュナイダーエレクトリック超小型 電球回転灯超小型 電球回転灯 Φ84 AXシリーズ ブザー付き - シュナイダーエレクトリック

Φ84、直付けタイプ、スマートなデザイン フィラメント電球採用の小型電球回転灯です。
交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。
回転灯と連動する電子ブザーの最大音量は80dBです。
(音量調節不可)AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP43に対応します。
プライバシーポリシー顧客満足度調査について安全に関する使用上の注意商標についてCookieの設定変更

幅(mm)84高さ(mm)149引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17155970AXB-24R0.41224 AC/DC
16,570
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17155979AXB-24Y0.41224 AC/DC
16,570
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17155988AXB-100R0.67100 AC
17,950
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
17155997AXB-100Y0.67100 AC
17,950
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
17156006AXB-200R0.67200 AC
17,950
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156015AXB-200Y0.67200 AC
17,950
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする