パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着

パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリック

Φ130、直付けタイプ、耐震、既成概念を覆す脅威のGスペック車載用超耐久型 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適した耐振型LED回転灯です。
「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
標準仕様で30℃~ 50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。
耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。
DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)XVR13シリーズは、取付け寸法Φ70かΦ130ピッチの2種類からお選びいただけます。
LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。XVR13シリーズの保護特性は取付け寸法Φ70のタイプでIP66(正方向取付け時)、取付け寸法Φ130のタイプでIP67(正方向取付け時)です。

幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)207引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色内容量1個
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17157598LRMT-12R-A312 DC
16,480
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157607LRMT-12Y-A312 DC
16,480
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157616LRMT-24R-A324 DC
16,480
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157625LRMT-24Y-A324 DC
16,480
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157641LRMT-48R-A448 DC
20,730
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
17157650LRMT-48Y-A448 DC
20,730
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする