曜日別特売

パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着

パワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 LRMT-MAシリーズ Φ130 マグネット脱着 - シュナイダーエレクトリック

Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利 電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。
*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。
車両走行中は落下の危険があります。
必ず取外して走行してください。

幅(mm)180質量(kg)1.2高さ(mm)184引出し線長さ(mm)4000取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17158709LRMT-12Y-MA312 DC
25,480
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158718LRMT-24R-MA324 DC
25,480
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158727LRMT-24Y-MA324 DC
25,480
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158736LRMT-48R-MA448 DC
29,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17158745LRMT-48Y-MA448 DC
29,680
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする