電子音警報器 ST203シリーズ

電子音警報器 ST203シリーズ - シュナイダーエレクトリック電子音警報器 ST203シリーズ - シュナイダーエレクトリック電子音警報器 ST203シリーズ - シュナイダーエレクトリック電子音警報器 ST203シリーズ - シュナイダーエレクトリック電子音警報器 ST203シリーズ - シュナイダーエレクトリック電子音警報器 ST203シリーズ - シュナイダーエレクトリック

2音、101~120dB帯、20W×2chのアンプ内蔵。
壁掛けセパレートタイプの電子音警報器です。
オプションのマイクを使用すると拡声放送に対応します。
警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。
複数スピーカーの接続が可能です。
保護特性IP50(正方向取付け時)です。

材質SPCCアイボリー(マンセル5Y7/1)定格消費電力(W)60, 75, 75出力インピーダンス(Ω)2・4 ・8/500 ×2ch信号線接点容量DC15V以上50mA以上定格時間15分回路リモート:2回路、入力:MIC45dB 600Ω音声内容電子音:1. フリッカー音(プープープー…)2. サイレン音(ウー・ウー…)定格電圧範囲(V)DC2419~27, AC110,90~120, AC220,180~240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17156941ST-203K2
252,490
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする