圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ

圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ - シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ - シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ - シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ - シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ - シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ - シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ - シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ - シュナイダーエレクトリック

2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。
小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。
最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。
(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。
無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。

材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音圧レベル(dB)
使用電圧範囲(V)
突入電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17156907ST-113NP-2468~7519~27100mA
7,170
7,098
7,808(税込)
当日出荷
返品不可
17156916ST-113NP-11068~8090~12012mA
7,170
7,098
7,808(税込)
当日出荷
返品不可
17156925ST-113NP-22068~80180~24012mA
7,170
7,098
7,808(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする