LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯

LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 - シュナイダーエレクトリック

Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅
多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。
点滅速度を本体で簡単に調節できます。
点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。
(正方向取付け時)直付けタイプに、
オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

幅(mm)84質量(kg)0.28高さ(mm)149.5消費電力(W)3.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17156505LAX-100G-A
17,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17156521LAX-100R-A
15,240
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
17156530LAX-100Y-A
15,240
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする