Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)
組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。
ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。
また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。
表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。
超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)