OHSATO(大里)
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレスSUS304
頭部形状
六角頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
ウイット(インチ)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
山数
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17163566
W1/4x10
1袋(50本)
10
362-473
20山
10
W1/4
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌々日出荷
17163575
W1/4x16
1袋(50本)
16
362-475
20山
10
W1/4
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌々日出荷
17163591
W1/4x20
1袋(50本)
20
362-476
20山
10
W1/4
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌々日出荷
17163600
W1/4x25
1袋(50本)
25
362-477
20山
10
W1/4
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌々日出荷
17163609
W1/4x30
1袋(50本)
30
362-478
20山
10
W1/4
オープン
¥
3,530
¥
3,883
(税込)
翌々日出荷
17163618
W1/4x35
1袋(50本)
35
362-479
20山
10
W1/4
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌々日出荷
17163627
W1/4x40
1袋(50本)
40
362-480
20山
10
W1/4
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌々日出荷
17163636
W1/4x45
1袋(50本)
45
362-481
20山
10
W1/4
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
翌々日出荷
17163645
W1/4x50
1袋(50本)
50
362-482
20山
10
W1/4
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
17163661
W5/16x12
1袋(20本)
12
362-488
18山
12
W5/16
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌々日出荷
17163670
W5/16x16
1袋(20本)
16
362-489
18山
12
W5/16
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
翌々日出荷
17163679
W5/16x20
1袋(20本)
20
362-490
18山
12
W5/16
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌々日出荷
17163688
W5/16x25
1袋(20本)
25
362-491
18山
12
W5/16
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
翌々日出荷
17163697
W5/16x30
1袋(20本)
30
362-492
18山
12
W5/16
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
翌々日出荷
17163706
W5/16x35
1袋(20本)
35
362-493
18山
12
W5/16
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌々日出荷
17163715
W5/16x40
1袋(20本)
40
362-494
18山
12
W5/16
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌々日出荷
17163731
W5/16x45
1袋(20本)
45
362-495
18山
12
W5/16
オープン
¥
3,080
¥
3,388
(税込)
翌々日出荷
17163740
W5/16x50
1袋(20本)
50
362-496
18山
12
W5/16
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌々日出荷
17163749
W3/8x16
1袋(20本)
16
362-503
16山
14
W3/8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
17163758
W3/8x20
1袋(20本)
20
362-504
16山
14
W3/8
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
17163767
W3/8x25
1袋(20本)
25
362-505
16山
14
W3/8
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
17163776
W3/8x30
1袋(20本)
30
362-506
16山
14
W3/8
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
5日以内出荷
17163785
W3/8x35
1袋(20本)
35
362-507
16山
14
W3/8
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌々日出荷
17163801
W3/8x40
1袋(20本)
40
362-508
16山
14
W3/8
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌々日出荷
17163810
W3/8x50
1袋(20本)
50
362-510
16山
14
W3/8
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
翌々日出荷
17163819
W3/8x60
1袋(20本)
60
362-512
16山
14
W3/8
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
翌々日出荷
17163828
W3/8x65
1袋(20本)
65
362-513
16山
14
W3/8
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
翌々日出荷
17163837
W3/8x70
1袋(20本)
70
362-514
16山
14
W3/8
オープン
¥
6,130
¥
6,743
(税込)
翌々日出荷
17163846
W3/8x75
1袋(20本)
75
362-515
16山
14
W3/8
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
翌々日出荷
17163855
W3/8x80
1袋(20本)
80
362-516
16山
14
W3/8
オープン
¥
7,230
¥
7,953
(税込)
翌々日出荷
17163871
W3/8x90
1袋(20本)
90
362-517
16山
14
W3/8
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌々日出荷
17163880
W3/8x100
1袋(20本)
100
362-518
16山
14
W3/8
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
翌々日出荷
17163889
W1/2x20
1袋(20本)
20
362-526
12山
21
W1/2
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌々日出荷
17163898
W1/2x25
1袋(20本)
25
362-527
12山
21
W1/2
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌々日出荷
17163907
W1/2x30
1袋(20本)
30
362-528
12山
21
W1/2
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌々日出荷
17163916
W1/2x35
1袋(20本)
35
362-529
12山
21
W1/2
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌々日出荷
17163925
W1/2x40
1袋(20本)
40
362-530
12山
21
W1/2
オープン
¥
6,940
¥
7,634
(税込)
翌々日出荷
17163941
W1/2x45
1袋(20本)
45
362-531
12山
21
W1/2
オープン
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
翌々日出荷
17163950
W1/2x50
1袋(20本)
50
362-532
12山
21
W1/2
オープン
¥
7,570
¥
8,327
(税込)
翌々日出荷
17163959
W1/2x60
1袋(20本)
60
362-534
12山
21
W1/2
オープン
¥
10,210
¥
11,231
(税込)
翌々日出荷
17163968
W1/2x75
1袋(20本)
75
362-537
12山
21
W1/2
オープン
¥
11,790
¥
12,969
(税込)
翌々日出荷
17163977
W1/2x80
1袋(20本)
80
362-538
12山
21
W1/2
オープン
¥
13,030
¥
14,333
(税込)
翌々日出荷
17163986
W1/2x100
1袋(20本)
100
362-540
12山
21
W1/2
オープン
¥
16,750
¥
18,425
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください