曜日別特売

六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) - OHSATO(大里)

鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき種別全ねじねじ山種類ウイット(インチ)頭部形状六角内容量1袋(20本)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ山
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17163995W3/8x20W3/82016365-319
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
17164011W3/8x25W3/82516365-320
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
17164020W3/8x32W3/83216365-321
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
17164029W1/2x25W1/22512365-335
オープン
1,100
1,210(税込)
翌々日出荷
17164038W1/2x32W1/23212365-336
オープン
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
17164047W1/2x38W1/23812365-337
オープン
1,420
1,562(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする