OHSATO(大里)
六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
半ねじ
材質/仕上
鉄/ドブめっき
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウイット(インチ)
内容量
1袋(20本)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
ねじの呼び
ねじ山
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17164056
W3/8x38
38
365-322
W3/8
16
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
17164065
W3/8x50
50
365-324
W3/8
16
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
17164081
W3/8x65
65
365-327
W3/8
16
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
17164090
W3/8x75
75
365-329
W3/8
16
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌々日出荷
17164099
W3/8x90
90
365-330
W3/8
16
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌々日出荷
17164108
W1/2x50
50
365-339
W1/2
12
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌々日出荷
17164117
W1/2x65
65
365-341
W1/2
12
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌々日出荷
17164126
W1/2x75
75
365-342
W1/2
12
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
翌々日出荷
17164135
W1/2x90
90
365-343
W1/2
12
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌々日出荷
17164151
W1/2x100
100
365-344
W1/2
12
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください