幅が広くて掃きやすいほうき

幅が広くて掃きやすいほうき - YUYPRO幅が広くて掃きやすいほうき - YUYPRO幅が広くて掃きやすいほうき - YUYPRO幅が広くて掃きやすいほうき - YUYPRO幅が広くて掃きやすいほうき - YUYPRO

広い敷地を素早く掃除することができ、時短になります。
楽な姿勢で掃除がしやすい45°設計。
掃き漏れ、掃き残しのストレスを軽減。
密度の高い特殊ブラシでチリや砂、砂利など色んなゴミを逃がさずキャッチします。

用途建設現場、物流倉庫、工場などに。トラスコ品番684-9191材質ブラシ部:PET 本体部:PP 柄:スチール 二重固定部:ABS樹脂 ねじ込み部:合金 グリップ最長部:PP グリップ中間部:EVA長さ(mm)1500幅(mm)600本体:ブラック、ブラシ:グレー長さ(cm)毛:7.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17165097Y-CB005
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする