YUYPRO
隅の掃きやすいほうき
角度がついていて隅に溜まったほこりやごみもお掃除しやすいです
トラスコ品番
693-5235
材質
柄:鉄、キャップ・台:ポリプロピレン、毛:PET
全長(mm)
約1330
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※火の近くや高熱の場所では使用しないでください。
※使用後は日陰で保管してください。
※ほうき目的以外で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17165131
Y-CB004
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください