曜日別特売

プロスニーカー

プロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKS

JSAA B種認定品のプロスニーカー
脱ぎ履きしやすい3本ベルト(取っ手付き)
つま先を上げてつまずきを防止したトゥスプリング設計
クッション性の高いインソールを採用
おしゃれなシャドーカモフラデザイン
後部反射プルストラップ仕様

用途
運送業
屋内作業
DIY
作業全般
質量(g)350(26.0cmの片足)規格先芯靴:JSAA(B種)先芯樹脂製先芯素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:ラバー・EVA内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17160599MW-3300ホワイト24.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160608MW-3300ホワイト25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160617MW-3300ホワイト25.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160626MW-3300ホワイト26
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160635MW-3300ホワイト26.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160651MW-3300ホワイト27
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160660MW-3300ホワイト28
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160669MW-3300ネイビー24.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160678MW-3300ネイビー25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160687MW-3300ネイビー25.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160696MW-3300ネイビー26
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160705MW-3300ネイビー26.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160721MW-3300ネイビー27
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
17160730MW-3300ネイビー28
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160739MW-3300オレンジ24.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160748MW-3300オレンジ25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160757MW-3300オレンジ25.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160766MW-3300オレンジ26
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160775MW-3300オレンジ26.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160791MW-3300オレンジ27
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160800MW-3300オレンジ28
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160809MW-3300ブラック24.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160818MW-3300ブラック25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160827MW-3300ブラック25.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160836MW-3300ブラック26
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160845MW-3300ブラック26.5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160861MW-3300ブラック27
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17160870MW-3300ブラック28
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする