OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
頭部形状
六角頭
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
149
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17167888
M4x8
1袋(50本)
8
36851
0.7
7
2.8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
17167897
M4x10
1袋(50本)
10
36852
0.7
7
2.8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
17167906
M4x12
1袋(50本)
12
36853
0.7
7
2.8
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
17167915
M4x15
1袋(50本)
15
36854
0.7
7
2.8
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
17167931
M4x18
1袋(50本)
18
36855
0.7
7
2.8
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
17167940
M4x20
1袋(50本)
20
36856
0.7
7
2.8
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
17167949
M4x25
1袋(50本)
25
36857
0.7
7
2.8
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
17167958
M4x30
1袋(50本)
30
36858
0.7
7
2.8
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
17167967
M4x35
1袋(50本)
35
36859
0.7
7
2.8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
17167976
M4x40
1袋(50本)
40
36860
0.7
7
2.8
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
17167985
M4x45
1袋(50本)
45
36861
0.7
7
2.8
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
17168001
M4x50
1袋(50本)
50
36862
0.7
7
2.8
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
17168010
M5x8
1袋(50本)
8
36866
0.8
8
3.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
17168019
M5x10
1袋(50本)
10
36867
0.8
8
3.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
17168028
M5x12
1袋(50本)
12
36868
0.8
8
3.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
17168037
M5x15
1袋(50本)
15
36869
0.8
8
3.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
17168046
M5x20
1袋(50本)
20
36870
0.8
8
3.5
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
17168055
M5x25
1袋(50本)
25
36871
0.8
8
3.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
17168071
M5x30
1袋(50本)
30
36872
0.8
8
3.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
17168080
M5x35
1袋(50本)
35
36873
0.8
8
3.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
17168089
M5x40
1袋(50本)
40
36874
0.8
8
3.5
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
17168098
M5x45
1袋(50本)
45
36875
0.8
8
3.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
17168107
M5x50
1袋(50本)
50
36876
0.8
8
3.5
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌々日出荷
17168116
M6x10
1袋(50本)
10
36500
1
10
4
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
17168125
M6x12
1袋(50本)
12
36501
1
10
4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
17168141
M6x15
1袋(50本)
15
36502
1
10
4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
17168150
M6x20
1袋(50本)
20
36503
1
10
4
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
17168159
M6x25
1袋(50本)
25
36504
1
10
4
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
17168168
M6x30
1袋(50本)
30
36505
1
10
4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
17168177
M6x35
1袋(50本)
35
36506
1
10
4
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
17168186
M6x40
1袋(50本)
40
36507
1
10
4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
17168195
M6x45
1袋(50本)
45
36881
1
10
4
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
17168211
M6x50
1袋(50本)
50
36508
1
10
4
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
17168220
M6x55
1袋(50本)
55
36882
1
10
4
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌々日出荷
17168229
M6x60
1袋(50本)
60
36883
1
10
4
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌々日出荷
17168238
M6x65
1袋(50本)
65
36509
1
10
4
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
17168247
M6x70
1袋(50本)
70
36884
1
10
4
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌々日出荷
17168256
M6x75
1袋(50本)
75
36510
1
10
4
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌々日出荷
17168265
M6x80
1袋(50本)
80
36885
1
10
4
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌々日出荷
17168281
M6x90
1袋(20本)
90
36511
1
10
4
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
4日以内出荷
17168290
M6x100
1袋(20本)
100
36512
1
10
4
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌々日出荷
17168299
M6x110
1袋(20本)
110
36515
1
10
4
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌々日出荷
17168308
M6x120
1袋(20本)
120
36513
1
10
4
オープン
¥
2,210
¥
2,431
(税込)
翌々日出荷
17168317
M6x130
1袋(20本)
130
36516
1
10
4
オープン
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
翌々日出荷
17168326
M6x140
1袋(20本)
140
36517
1
10
4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
17168335
M6x150
1袋(20本)
150
36514
1
10
4
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
17168351
M8x10
1袋(20本)
10
36519
1.25
13
5.5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
17168360
M8x12
1袋(20本)
12
36520
1.25
13
5.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
17168369
M8x16
1袋(20本)
16
36521
1.25
13
5.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
17168378
M8x20
1袋(20本)
20
36522
1.25
13
5.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ