OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレスSUS304
頭部形状
六角頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17169376
M3x6
1袋(20本)
6
36401
0.5
5.5
2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17169385
M3x8
1袋(20本)
8
36402
0.5
5.5
2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17169401
M3x10
1袋(20本)
10
36403
0.5
5.5
2
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
17169410
M3x12
1袋(20本)
12
36404
0.5
5.5
2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
17169419
M3x16
1袋(20本)
16
36405
0.5
5.5
2
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17169428
M3x20
1袋(20本)
20
36406
0.5
5.5
2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
17169437
M3x25
1袋(20本)
25
36407
0.5
5.5
2
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
17169446
M3x30
1袋(20本)
30
36408
0.5
5.5
2
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17169455
M4x8
1袋(50本)
8
36155
0.7
7
2.8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
17169471
M4x10
1袋(50本)
10
36156
0.7
7
2.8
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
17169480
M4x12
1袋(50本)
12
36157
0.7
7
2.8
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
17169489
M4x15
1袋(50本)
15
36158
0.7
7
2.8
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
17169498
M4x20
1袋(50本)
20
36159
0.7
7
2.8
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
17169507
M4x25
1袋(50本)
25
36160
0.7
7
2.8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
17169516
M4x30
1袋(50本)
30
36161
0.7
7
2.8
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
17169525
M4x35
1袋(50本)
35
36162
0.7
7
2.8
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
17169541
M4x40
1袋(50本)
40
36163
0.7
7
2.8
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
17169550
M4x45
1袋(50本)
45
36164
0.7
7
2.8
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌々日出荷
17169559
M4x50
1袋(50本)
50
36165
0.7
7
2.8
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌々日出荷
17169568
M5x8
1袋(50本)
8
36170
0.8
8
3.5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
17169577
M5x10
1袋(50本)
10
36171
0.8
8
3.5
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
17169586
M5x12
1袋(50本)
12
36172
0.8
8
3.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
17169595
M5x15
1袋(50本)
15
36173
0.8
8
3.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
17169611
M5x18
1袋(50本)
18
362-048
0.8
8
3.5
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌々日出荷
17169620
M5x20
1袋(50本)
20
36174
0.8
8
3.5
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
17169629
M5x25
1袋(50本)
25
36175
0.8
8
3.5
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
17169638
M5x30
1袋(50本)
30
36176
0.8
8
3.5
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌々日出荷
17169647
M5x35
1袋(50本)
35
36177
0.8
8
3.5
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌々日出荷
17169656
M5x40
1袋(50本)
40
36178
0.8
8
3.5
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
17169665
M5x45
1袋(50本)
45
362-055
0.8
8
3.5
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌々日出荷
17169681
M5x50
1袋(50本)
50
36179
0.8
8
3.5
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
17169690
M6x10
1袋(50本)
10
36184
1
10
4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
17169699
M6x12
1袋(50本)
12
36185
1
10
4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
17169708
M6x15
1袋(50本)
15
36186
1
10
4
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
17169717
M6x18
1袋(50本)
18
362-078
1
10
4
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
17169726
M6x20
1袋(50本)
20
36187
1
10
4
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
17169735
M6x25
1袋(50本)
25
36188
1
10
4
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
17169751
M6x30
1袋(50本)
30
36189
1
10
4
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
17169760
M6x35
1袋(50本)
35
36190
1
10
4
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌々日出荷
17169769
M6x40
1袋(50本)
40
36191
1
10
4
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌々日出荷
17169778
M6x45
1袋(50本)
45
362-087
1
10
4
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌々日出荷
17169787
M6x50
1袋(50本)
50
36192
1
10
4
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌々日出荷
17169796
M6x60
1袋(50本)
60
36193
1
10
4
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌々日出荷
17169805
M6x70
1袋(50本)
70
36194
1
10
4
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌々日出荷
17169821
M6x80
1袋(50本)
80
36195
1
10
4
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌々日出荷
17169830
M6x90
1袋(50本)
90
36196
1
10
4
オープン
¥
4,880
¥
5,368
(税込)
翌々日出荷
17169839
M6x100
1袋(50本)
100
36197
1
10
4
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
翌々日出荷
17169848
M8x12
1袋(20本)
12
36199
1.25
13
5.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
17169857
M8x16
1袋(20本)
16
36200
1.25
13
5.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
17169866
M8x20
1袋(20本)
20
36201
1.25
13
5.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ