OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
用途
各種締結に。
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル細目
頭部形状
六角
内容量
1袋(20本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17170575
M8x16 P=1.0
M8
16
1
366-110
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
17170591
M8x20 P=1.0
M8
20
1
366-111
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
17170600
M8x25 P=1.0
M8
25
1
366-112
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
17170609
M8x30 P=1.0
M8
30
1
366-113
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
17170618
M8x40 P=1.0
M8
40
1
366-115
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
17170627
M8x50 P=1.0
M8
50
1
366-116
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌々日出荷
17170636
M10x16 P=1.25
M10
16
1.25
366-118
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
17170645
M10x20 P=1.25
M10
20
1.25
366-120
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌々日出荷
17170661
M10x25 P=1.25
M10
25
1.25
366-122
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌々日出荷
17170670
M10x30 P=1.25
M10
30
1.25
366-123
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
17170679
M10x40 P=1.25
M10
40
1.25
366-125
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌々日出荷
17170688
M10x50 P=1.25
M10
50
1.25
366-127
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
17170697
M10x60 P=1.25
M10
60
1.25
366-134
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください