OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
半ねじ
材質/仕上
ステンレスSUS304
頭部形状
六角頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
二面幅(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17170320
M8x110
1袋(20本)
110
32-311
1.25
13
5.5
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
翌々日出荷
17170329
M8x120
1袋(20本)
120
32-312
1.25
13
5.5
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌々日出荷
17170338
M8x130
1袋(20本)
130
32-313
1.25
13
5.5
オープン
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
17170347
M8x140
1袋(20本)
140
32-314
1.25
13
5.5
オープン
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
4日以内出荷
17170356
M8x150
1袋(20本)
150
32-315
1.25
13
5.5
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌々日出荷
17170365
M10x110
1袋(10本)
110
32-321
1.5
17
7
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
17170381
M10x120
1袋(10本)
120
32-322
1.5
17
7
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
翌々日出荷
17170390
M10x130
1袋(10本)
130
32-323
1.5
17
7
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌々日出荷
17170399
M10x140
1袋(10本)
140
32-324
1.5
17
7
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌々日出荷
17170408
M10x150
1袋(10本)
150
32-325
1.5
17
7
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
翌々日出荷
17170417
M10x160
1袋(10本)
160
32-326
1.5
17
7
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
翌々日出荷
17170426
M10x180
1袋(10本)
180
32-328
1.5
17
7
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
17170435
M12x110
1袋(10本)
110
36241
1.75
19
8
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌々日出荷
17170451
M12x120
1袋(10本)
120
36242
1.75
19
8
オープン
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
翌々日出荷
17170460
M12x130
1袋(10本)
130
36243
1.75
19
8
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
17170469
M12x140
1袋(10本)
140
36244
1.75
19
8
オープン
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
翌々日出荷
17170478
M12x150
1袋(10本)
150
36245
1.75
19
8
オープン
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
翌々日出荷
17170487
M12x180
1袋(10本)
180
36246
1.75
19
8
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
17170496
M16x50
1袋(10本)
50
36412
2
24
2
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌々日出荷
17170505
M16x60
1袋(10本)
60
36413
2
24
2
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌々日出荷
17170521
M16x70
1袋(10本)
70
36414
2
24
2
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
翌々日出荷
17170530
M16x80
1袋(10本)
80
36415
2
24
2
オープン
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
翌々日出荷
17170539
M16x90
1袋(10本)
90
36416
2
24
2
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌々日出荷
17170548
M16x100
1袋(10本)
100
36417
2
24
2
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
17170557
M16x120
1袋(10本)
120
36418
2
24
2
オープン
¥
4,640
¥
5,104
(税込)
翌々日出荷
17170566
M16x150
1袋(10本)
150
36419
2
24
2
オープン
¥
5,610
¥
6,171
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください