OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
ステンレス製の細目六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレスSUS304
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1袋(20本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17170706
M8x15 P=1.0
15
366-166
1
M8
オープン
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
翌々日出荷
17170715
M8x20 P=1.0
20
366-167
1
M8
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
17170731
M8x25 P=1.0
25
366-168
1
M8
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
翌々日出荷
17170740
M8x30 P=1.0
30
366-169
1
M8
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌々日出荷
17170749
M8x40 P=1.0
40
366-170
1
M8
オープン
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
翌々日出荷
17170758
M10x20 P=1.25
20
366-174
1.25
M10
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌々日出荷
17170767
M10x25 P=1.25
25
366-175
1.25
M10
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
翌々日出荷
17170776
M10x30 P=1.25
30
366-176
1.25
M10
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
翌々日出荷
17170785
M10x40 P=1.25
40
366-178
1.25
M10
オープン
¥
4,350
¥
4,785
(税込)
翌々日出荷
17170801
M10x50 P=1.25
50
366-180
1.25
M10
オープン
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください