OHSATO(大里)
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ドブめっき
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットに適合しない場合があります。
バスケットに入れる
62
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17170810
M8x16
1袋(20本)
16
365-025
1.25
M8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
17170819
M8x20
1袋(20本)
20
365-027
1.25
M8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
17170828
M8x25
1袋(20本)
25
365-029
1.25
M8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
17170837
M8x30
1袋(20本)
30
365-030
1.25
M8
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
17170846
M8x35
1袋(20本)
35
365-031
1.25
M8
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
17170855
M8x40
1袋(20本)
40
365-032
1.25
M8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
17170871
M8x45
1袋(20本)
45
365-033
1.25
M8
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
17170880
M8x50
1袋(20本)
50
365-034
1.25
M8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
17170889
M8x55
1袋(20本)
55
365-035
1.25
M8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
17170898
M8x60
1袋(20本)
60
365-036
1.25
M8
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
17170907
M8x65
1袋(20本)
65
365-037
1.25
M8
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
17170916
M8x70
1袋(20本)
70
365-038
1.25
M8
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌々日出荷
17170925
M8x75
1袋(20本)
75
365-039
1.25
M8
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
17170941
M8x80
1袋(20本)
80
365-040
1.25
M8
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
翌々日出荷
17170950
M8x90
1袋(20本)
90
365-041
1.25
M8
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌々日出荷
17170959
M8x100
1袋(20本)
100
365-043
1.25
M8
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌々日出荷
17170968
M8x110
1袋(20本)
110
365-044
1.25
M8
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌々日出荷
17170977
M10x16
1袋(20本)
16
365-053
1.5
M10
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
17170986
M10x20
1袋(20本)
20
365-055
1.5
M10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
17170995
M10x25
1袋(20本)
25
365-056
1.5
M10
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
17171011
M10x30
1袋(20本)
30
365-057
1.5
M10
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌々日出荷
17171020
M10x35
1袋(20本)
35
365-058
1.5
M10
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌々日出荷
17171029
M10x40
1袋(20本)
40
365-059
1.5
M10
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
17171038
M10x45
1袋(20本)
45
365-060
1.5
M10
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
17171047
M10x50
1袋(20本)
50
365-061
1.5
M10
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌々日出荷
17171056
M10x55
1袋(20本)
55
365-062
1.5
M10
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌々日出荷
17171065
M10x60
1袋(20本)
60
365-063
1.5
M10
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌々日出荷
17171081
M10x65
1袋(20本)
65
365-064
1.5
M10
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌々日出荷
17171090
M10x70
1袋(20本)
70
365-065
1.5
M10
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌々日出荷
17171099
M10x75
1袋(20本)
75
365-066
1.5
M10
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌々日出荷
17171108
M10x80
1袋(20本)
80
365-067
1.5
M10
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
翌々日出荷
17171117
M10x90
1袋(20本)
90
365-069
1.5
M10
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌々日出荷
17171126
M10x100
1袋(20本)
100
365-071
1.5
M10
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
翌々日出荷
17171135
M12x20
1袋(20本)
20
365-084
1.75
M12
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌々日出荷
17171151
M12x25
1袋(20本)
25
365-085
1.75
M12
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌々日出荷
17171160
M12x30
1袋(20本)
30
365-086
1.75
M12
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌々日出荷
17171169
M12x35
1袋(20本)
35
365-088
1.75
M12
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
17171178
M12x40
1袋(20本)
40
365-089
1.75
M12
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
17171187
M12x45
1袋(20本)
45
365-090
1.75
M12
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌々日出荷
17171196
M12x50
1袋(20本)
50
365-091
1.75
M12
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌々日出荷
17171205
M12x55
1袋(20本)
55
365-092
1.75
M12
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
翌々日出荷
17171221
M12x60
1袋(20本)
60
365-093
1.75
M12
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌々日出荷
17171230
M12x65
1袋(20本)
65
365-094
1.75
M12
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌々日出荷
17171239
M12x70
1袋(20本)
70
365-095
1.75
M12
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌々日出荷
17171248
M12x75
1袋(20本)
75
365-096
1.75
M12
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
翌々日出荷
17171257
M12x80
1袋(20本)
80
365-097
1.75
M12
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌々日出荷
17171266
M12x90
1袋(20本)
90
365-099
1.75
M12
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌々日出荷
17171275
M12x100
1袋(20本)
100
365-101
1.75
M12
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌々日出荷
17171291
M16x25
1袋(10本)
25
365-141
2
M16
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
17171300
M16x30
1袋(10本)
30
365-142
2
M16
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ