NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CH
仕様
中心吊り内外自由開き
対応
一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
70以下
開き角度(度)
120
適合ドアサイズ
W900×H2100mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ストップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17171799
H-511CHF
H-311CH用埋替用セット品です。
なし
¥
44,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
17171808
HS-511CHF
HS-311CH用埋替用セット品です。
あり
¥
44,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください