NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用
仕様
中心吊り内外自由開き
対応
一般ドア用
最大ドア質量(kg)2枚吊り
70以下
開き角度(度)
120
適合ドアサイズ
W900×H2100mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ストップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17171616
H-511CHU
H-211用埋替用セット品です。
なし
¥
36,360
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17171625
HS-511CHU
HS-211用埋替用セット品です。
あり
¥
36,360
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください