曜日別特売

AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト

AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

持ち運びに便利な大きなハンドル、肩にかけて持ち運べるショルダーストラップのついた現場ラジオです。IP66等級防塵防滴機能を搭載し、急な天候の変化にも安心です。どこへでも持ち運べ、手軽に使える乾電池式。
スピーカー出力最大5W、イヤホン端子搭載、Bluetooth機能搭載で用途にあった多様な使い方が可能です。

付属品取扱説明書(保証書)、ショルダーストラップ適合ラジオ部:AM/FM(FMワイドバンド対応)寸法(mm)高さ178×幅195×奥行112質量(g)約610(電池含まず)出力(W)音声:最大5電源(V)DC6(単1乾電池×4)※別売り機能Bluetooth機能、ショルダーストラップ付防塵・防滴IP66等級端子イヤホン端子、AUXIN(音声入力)端子内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17171449GBR-7CBT
オープン
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする