曜日別特売

セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用

セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】売場のテイストに合わせ、幅広いカラーの組み合わせが可能な、セレクトスタイルのフィッティングルーム。 ※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。※カーテン・カーペットは別売それぞれ1枚必要です。

用途【特記事項】鏡・カーテンレール・ハンガーフック付き アジャスター付き ※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。※連結のみでの使用はできません。本体と組み合わせてご利用ください。 最大2連結までご使用いただけます。 組立時には脚立をご用意ください。材質側板・背板:木製 強化コート紙貼り フレーム:スチール製 白粉体塗装質量(kg)40FR連結:ホワイト フレーム:ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210 間口:76×84.4×194寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:50×120内容量1台
注意
※ご注意ください 太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171811272316-93230
オープン
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,400/税込¥7,040
沖縄地方数量1につき¥10,400/税込¥11,440
離島数量1につき¥10,400/税込¥11,440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする