曜日別特売

SDSplusスクレーパーS型

SDSplusスクレーパーS型 - Mokuba(小山刃物製作所)

鋭い片刃(角度付)ハガシ作業に最適!鋭い片刃で綺麗にはがせる!角度付で下地を傷めにくい!

用途強固なタイルはがしに。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上など、防水材の張り替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよくはがせる。寸法(mm)幅55×200質量(g)294タイプSDSplus先端形状まがり片刃内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17181039B06601
3,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17181039B0660117285899-B06601 SDSplusスケーリングS型 Mokuba(小山刃物製作所) 17285899SDSplusスケーリングS型Mokuba(小山刃物製作所)1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする