日星電気
600V FEP絶縁 単芯電線
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途
コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
フッ素樹脂FEP
連続使用温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅撚線
バスケットに入れる
190
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
線径(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17177478
600V FEP 0.3SQ アオ
1本(10m)
青
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177487
600V FEP 0.3SQ アカ
1本(10m)
赤
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177496
600V FEP 0.3SQ キ
1本(10m)
黄
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177505
600V FEP 0.3SQ クロ
1本(10m)
黒
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177521
600V FEP 0.3SQ シロ
1本(10m)
白
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177530
600V FEP 0.3SQ トウメイ
1本(10m)
透明
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177539
600V FEP 0.3SQ ミドリ
1本(10m)
緑
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177548
600V FEP 0.5SQ アオ
1本(10m)
青
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177557
600V FEP 0.5SQ アカ
1本(10m)
赤
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177566
600V FEP 0.5SQ キ
1本(10m)
黄
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177591
600V FEP 0.5SQ シロ
1本(10m)
白
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177600
600V FEP 0.5SQ トウメイ
1本(10m)
透明
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177609
600V FEP 0.5SQ ミドリ
1本(10m)
緑
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177618
600V FEP 0.75SQ アオ
1本(10m)
青
30/0.18
1.1
1.7
0.75
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177627
600V FEP 0.75SQ アカ
1本(10m)
赤
30/0.18
1.1
1.7
0.75
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177636
600V FEP 0.75SQ キ
1本(10m)
黄
30/0.18
1.1
1.7
0.75
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177645
600V FEP 0.75SQ クロ
1本(10m)
黒
30/0.18
1.1
1.7
0.75
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177661
600V FEP 0.75SQ シロ
1本(10m)
白
30/0.18
1.1
1.7
0.75
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177670
600V FEP 0.75SQ ミドリ
1本(10m)
緑
30/0.18
1.1
1.7
0.75
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177679
600V FEP 1.25SQ アオ
1本(10m)
青
50/0.18
1.5
2.1
1.25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177688
600V FEP 1.25SQ アカ
1本(10m)
赤
50/0.18
1.5
2.1
1.25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17177697
600V FEP 1.25SQ キ
1本(10m)
黄
50/0.18
1.5
2.1
1.25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17177706
600V FEP 1.25SQ クロ
1本(10m)
黒
50/0.18
1.5
2.1
1.25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17177715
600V FEP 1.25SQ シロ
1本(10m)
白
50/0.18
1.5
2.1
1.25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177731
600V FEP 1.25SQ ミドリ
1本(10m)
緑
50/0.18
1.5
2.1
1.25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177740
600V FEP 2SQ アオ
1本(10m)
青
37/0.26
1.8
2.4
2
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177749
600V FEP 2SQ アカ
1本(10m)
赤
37/0.26
1.8
2.4
2
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177758
600V FEP 2SQ キ
1本(10m)
黄
37/0.26
1.8
2.4
2
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177767
600V FEP 2SQ クロ
1本(10m)
黒
37/0.26
1.8
2.4
2
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177776
600V FEP 2SQ シロ
1本(10m)
白
37/0.26
1.8
2.4
2
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177785
600V FEP 2SQ ミドリ
1本(10m)
緑
37/0.26
1.8
2.4
2
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177801
600V FEP 3.5SQ アオ
1本(10m)
青
45/0.32
2.5
3.1
3.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177810
600V FEP 3.5SQ アカ
1本(10m)
赤
45/0.32
2.5
3.1
3.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177819
600V FEP 3.5SQ キ
1本(10m)
黄
45/0.32
2.5
3.1
3.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177828
600V FEP 3.5SQ クロ
1本(10m)
黒
45/0.32
2.5
3.1
3.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177837
600V FEP 3.5SQ シロ
1本(10m)
白
45/0.32
2.5
3.1
3.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177846
600V FEP 3.5SQ ミドリ
1本(10m)
緑
45/0.32
2.5
3.1
3.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177855
600V FEP 0.3SQ アオ
1本(20m)
青
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177871
600V FEP 0.3SQ アカ
1本(20m)
赤
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177880
600V FEP 0.3SQ キ
1本(20m)
黄
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177889
600V FEP 0.3SQ クロ
1本(20m)
黒
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177898
600V FEP 0.3SQ シロ
1本(20m)
白
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177907
600V FEP 0.3SQ トウメイ
1本(20m)
透明
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177916
600V FEP 0.3SQ ミドリ
1本(20m)
緑
12/0.18
0.72
1.22
0.3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177925
600V FEP 0.5SQ アオ
1本(20m)
青
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17177941
600V FEP 0.5SQ アカ
1本(20m)
赤
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177950
600V FEP 0.5SQ キ
1本(20m)
黄
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177959
600V FEP 0.5SQ クロ
1本(20m)
黒
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177968
600V FEP 0.5SQ シロ
1本(20m)
白
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17177977
600V FEP 0.5SQ トウメイ
1本(20m)
透明
19/0.18
0.9
1.4
0.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表