日星電気
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途
コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。
規格
UL758 AWM STYLE 1330
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
フッ素樹脂FEP
難燃性
VW-1
定格温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
全168種類を絞り込む
色
白
緑
赤
黒
AWG
選択してください
14
16
18
20
22
24
26
導体外径(Φmm)
選択してください
0.48
0.609
0.8
1.02
1.27
1.6
2.02
内容量
選択してください
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
1本(305m)
168種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
AWG
導体構成(本/mm)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17175798
UL1330 #26 アカ
1本(10m)
赤
26
7/0.16
0.48
1.58
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175807
UL1330 #26 クロ
1本(10m)
黒
26
7/0.16
0.48
1.58
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175816
UL1330 #26 シロ
1本(10m)
白
26
7/0.16
0.48
1.58
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175825
UL1330 #26 ミドリ
1本(10m)
緑
26
7/0.16
0.48
1.58
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175841
UL1330 #24 アカ
1本(10m)
赤
24
7/0.203
0.609
1.71
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175850
UL1330 #24 クロ
1本(10m)
黒
24
7/0.203
0.609
1.71
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175859
UL1330 #24 シロ
1本(10m)
白
24
7/0.203
0.609
1.71
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175868
UL1330 #24 ミドリ
1本(10m)
緑
24
7/0.203
0.609
1.71
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175877
UL1330 #22 アカ
1本(10m)
赤
22
19/0.16
0.8
1.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175886
UL1330 #22 クロ
1本(10m)
黒
22
19/0.16
0.8
1.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175895
UL1330 #22 シロ
1本(10m)
白
22
19/0.16
0.8
1.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175911
UL1330 #22 ミドリ
1本(10m)
緑
22
19/0.16
0.8
1.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17175920
UL1330 #20 アカ
1本(10m)
赤
20
19/0.203
1.02
2.12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175929
UL1330 #20 クロ
1本(10m)
黒
20
19/0.203
1.02
2.12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175938
UL1330 #20 シロ
1本(10m)
白
20
19/0.203
1.02
2.12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175947
UL1330 #20 ミドリ
1本(10m)
緑
20
19/0.203
1.02
2.12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175956
UL1330 #18 アカ
1本(10m)
赤
18
19/0.254
1.27
2.37
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175965
UL1330 #18 クロ
1本(10m)
黒
18
19/0.254
1.27
2.37
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175981
UL1330 #18 シロ
1本(10m)
白
18
19/0.254
1.27
2.37
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175990
UL1330 #18 ミドリ
1本(10m)
緑
18
19/0.254
1.27
2.37
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17175999
UL1330 #16 アカ
1本(10m)
赤
16
19/0.32
1.6
2.7
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176008
UL1330 #16 クロ
1本(10m)
黒
16
19/0.32
1.6
2.7
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176017
UL1330 #16 シロ
1本(10m)
白
16
19/0.32
1.6
2.7
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176026
UL1330 #16 ミドリ
1本(10m)
緑
16
19/0.32
1.6
2.7
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176035
UL1330 #14 アカ
1本(10m)
赤
14
19/0.404
2.02
3.12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176051
UL1330 #14 クロ
1本(10m)
黒
14
19/0.404
2.02
3.12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176060
UL1330 #14 シロ
1本(10m)
白
14
19/0.404
2.02
3.12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176069
UL1330 #14 ミドリ
1本(10m)
緑
14
19/0.404
2.02
3.12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176078
UL1330 #26 アカ
1本(20m)
赤
26
7/0.16
0.48
1.58
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176087
UL1330 #26 クロ
1本(20m)
黒
26
7/0.16
0.48
1.58
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176096
UL1330 #26 シロ
1本(20m)
白
26
7/0.16
0.48
1.58
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176105
UL1330 #26 ミドリ
1本(20m)
緑
26
7/0.16
0.48
1.58
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176121
UL1330 #24 アカ
1本(20m)
赤
24
7/0.203
0.609
1.71
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176130
UL1330 #24 クロ
1本(20m)
黒
24
7/0.203
0.609
1.71
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176139
UL1330 #24 シロ
1本(20m)
白
24
7/0.203
0.609
1.71
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176148
UL1330 #24 ミドリ
1本(20m)
緑
24
7/0.203
0.609
1.71
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176157
UL1330 #22 アカ
1本(20m)
赤
22
19/0.16
0.8
1.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176166
UL1330 #22 クロ
1本(20m)
黒
22
19/0.16
0.8
1.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176175
UL1330 #22 シロ
1本(20m)
白
22
19/0.16
0.8
1.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176191
UL1330 #22 ミドリ
1本(20m)
緑
22
19/0.16
0.8
1.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176200
UL1330 #20 アカ
1本(20m)
赤
20
19/0.203
1.02
2.12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176209
UL1330 #20 クロ
1本(20m)
黒
20
19/0.203
1.02
2.12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176218
UL1330 #20 シロ
1本(20m)
白
20
19/0.203
1.02
2.12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176227
UL1330 #20 ミドリ
1本(20m)
緑
20
19/0.203
1.02
2.12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176236
UL1330 #18 アカ
1本(20m)
赤
18
19/0.254
1.27
2.37
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176245
UL1330 #18 クロ
1本(20m)
黒
18
19/0.254
1.27
2.37
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176261
UL1330 #18 シロ
1本(20m)
白
18
19/0.254
1.27
2.37
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176270
UL1330 #18 ミドリ
1本(20m)
緑
18
19/0.254
1.27
2.37
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176279
UL1330 #16 アカ
1本(20m)
赤
16
19/0.32
1.6
2.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17176288
UL1330 #16 クロ
1本(20m)
黒
16
19/0.32
1.6
2.7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表