ベージュ グディナ立体接触冷感バイカラーマスク

ベージュ グディナ立体接触冷感バイカラーマスク - 青山通商

飛沫カット効率が高いため、冷たさを感じつつ、ウイルスの拡散を抑えられるのが魅力です。
口元の空間も立体タイプなので、窮屈に感じず呼吸しやすく、また口紅やファンデーションなどがマスクに付きにくいのが特徴です。
JIS規格 適合済

材質【本体】ポリプロピレン、ポリエステル【耳ひも部】ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン寸法(mm)100×138内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17181687-
オープン
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする