Google Pixel 9a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア

Google Pixel 9a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 9a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア - LEPLUS NEXT

高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質TPUクリア質量(g)24(本体)/67(パッケージ込)タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×157×11(本体)/100×190×20(パッケージ込)対応Google Pixel 9a特性マイクロドット加工、ストラップホール付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17182317LN-25SP1CSTCL
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする