曜日別特売

搬送ロボット(AMR)

搬送ロボット(AMR) - PUDU搬送ロボット(AMR) - PUDU搬送ロボット(AMR) - PUDU

最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!
多数のセンサーと360°障害物回避性能により、
今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。
スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、
DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。

適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能)質量(kg)65幅(cm)走行可能:60方式ナビゲーション方法:VSLAM & Lidar SLAM本体寸法(mm)W500 x D835 x H1350最大積載量(kg)300本体質量(kg)80最大溝深さ(mm)35充電時間2時間バッテリー容量(Ah)30充電時間(時間)2(0%から90%まで)動作温度(℃)0~40段差対応高さ(cm)2グリーン購入法適合走行速度(km/h)≦4.32稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6)内容量1台
注意
※*保守契約・マッピング作業費は含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17186368T300
オープン
5,298,000
5,827,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥50,000/税込¥55,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする