男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付)

男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ツータックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス

ワンタッチで裾上げ自在「機能派パンツ」
わずか1分で作業完了!着用者に合わせて調節が簡単にできる!
スタッフの股下に合わせて自由に裾上げできる5段階ホックを採用。
金属アレルギーにも配慮し、ホックは極薄の樹脂を使用しています。
自然な着心地で、快適なホールワークをサポートします。

仕様Dカン付、Dカン隠しポケット、ポケット補強、股下調節機能付、脇ゴム仕様、両脇・両後ろポケット材質ファスナー/コイル、ボタン/プラスチック、Dカン/金属ブラック混率(%)【ストレッチトロ】ポリエステル100機能ストレッチ色番9性別男女兼用内容量1着
注意
※SS・Sはユニセックスサイズ
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17252850AM60064SS75→70.5→68→65.5→63(5段階調節可能)58~64
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252859AM60064S75→70.5→68→65.5→63(5段階調節可能)64~70
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252868AM60064M82→77.5→75→72.5→70(5段階調節可能)73~79
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252877AM60064L82→77.5→75→72.5→70(5段階調節可能)79~85
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252886AM60064LL82→77.5→75→72.5→70(5段階調節可能)85~91
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252895AM600643L82→77.5→75→72.5→70(5段階調節可能)91~97
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252911AM600644L82→77.5→75→72.5→70(5段階調節可能)97~103
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252920AM600645L82→77.5→75→72.5→70(5段階調節可能)103~109
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする