曜日別特売

男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付)

男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス男女兼用ワンタックパンツ(裾上げ機能付) - サンエス

ワンタッチで裾上げ自在「機能派パンツ」
わずか1分で作業完了!着用者に合わせて調節が簡単にできる!
スタッフの股下に合わせて自由に裾上げできる5段階ホックを採用。
金属アレルギーにも配慮し、ホックは極薄の樹脂を使用しています。
自然な着心地で、快適なホールワークをサポートします。

仕様Dカン付、Dカン隠しポケット、ポケット補強、股下調節機能付、脇ゴム仕様材質Dカン/金属ブラック混率(%)【ストレッチトロ】ポリエステル100股下(cm)82機能ストレッチ色番9性別男女兼用内容量1着
注意
※SS・Sはユニセックスサイズ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17252929AM61131SS61~6786
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252938AM61131S67~7392
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252947AM61131M73~7998
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252956AM61131L79~85104
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252965AM61131LL85~91110
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252981AM611313L91~99116
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252990AM611314L99~107124
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
17252999AM611315L107~1151132
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする