曜日別特売

MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)

MODIFY(モディファイ)
パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました
素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました
ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です
光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました

仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付内容量1台
注意
※調光操作不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17256788SLB19231BΦ3501.6傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式35014.8
91,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256797SLB19231WΦ3501.6傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式35014.8
91,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257111SLB15031BΦ2500.8傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、引掛シーリング方式2507.4
55,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257120SLB15031WΦ2500.8傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、引掛シーリング方式2507.4
55,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257129SLB15111BΦ1480.5傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、引掛シーリング方式1485
45,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257138SLB15111WΦ1480.5傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、引掛シーリング方式1485
45,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする