MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント

MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)

MODIFY(モディファイ) BUCKET
凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン
拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました
レンズ付LEDによるきれいな発行面。約40,000時間と長寿命のLEDを搭載。ランプ交換などのメンテナンスの手間が省けます。

幅(mm)Φ360質量(kg)2取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式高さ(mm)146取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)6全高(mm)400~1800調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数Ra83寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.1トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可ハンガーコード:付内容量1台
注意
※調光操作不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17255747SLB15133BLE1【プラスチックセード】ブラックつや消し、【アクリルカバー】乳白つや消し62.5375
55,000
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
17255756SLB15133WLE1【プラスチックセード】ホワイトつや消し(※ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【アクリルカバー】乳白つや消し62.5375
55,000
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
17255765SLB15134BLE1【アクリルセード】乳白つや消し、【アクリルカバー】乳白つや消し73.5441
55,000
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
17255781SLB15134WLE1【アクリルセード】乳白つや消し、【アクリルカバー】乳白つや消し73.5441
55,000
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする