ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ

ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井吊下型LEDラインペンダント 美ルック・拡散・調光タイプ - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)ラインペンダント 一般天井用
手元をスマートに照らすスリムなデザイン
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

仕様L1200タイプ、美ルック・直付タイプ材質ポリカーボネートカバー(乳白)長さ(mm)1224幅(mm)35取付傾斜天井:45度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)62備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)23グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.23トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
全高(mm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255869SLB17075LB12.8700~1200調節可能5000高演色・昼白色92.6
79,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255878SLB17076LB12.8700~1200調節可能3500高演色・温白色90.4
79,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255887SLB17077LB12.8700~1200調節可能2700高演色・電球色82.6
79,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255896SLB17093LB12.8700~1200調節可能5000高演色・昼白色73
79,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255905SLB17094LB12.8700~1200調節可能3500高演色・温白色71.3
79,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255921SLB17095LB12.8700~1200調節可能2700高演色・電球色65
79,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255930SLB17175LB12.92500~3000調節可能5000高演色・昼白色92.6
86,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255939SLB17176LB12.92500~3000調節可能3500高演色・温白色90.4
86,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255948SLB17177LB12.92500~3000調節可能2700高演色・電球色82.6
86,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255957SLB17190LB12.92500~3000調節可能2700高演色・電球色65
86,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255966SLB17191LB12.92500~3000調節可能3500高演色・温白色71.3
86,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255975SLB17192LB12.92500~3000調節可能5000高演色・昼白色73
86,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする