天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング

天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング - Panasonic(パナソニック)天井吊下型LED ペンダント 美ルック・拡散・Uライト方式 シャンデリング - Panasonic(パナソニック)

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
シャンデリングシリーズ ペンダント
カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション

仕様美ルック・Uライト方式取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)21.7全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.8入力電流(A)(100V時)0.22光束(Lm)1885トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255851SLB17078LB1【カットガラス】透明901554144
260,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255860SLB17079LB1【クリスタルガラス】透明894513.2112
260,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする