Panasonic(パナソニック)
据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
取付
据置取付型
電圧(V)
100
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
ランプ
別売(口金GX53-1)
LEDランプ
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
キャブタイヤケーブル(m)
5
入数
1台
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※
※写真方向以外取り付け不可
※
※こちらの商品は器具本体のみです。ランプは別売りとなります。
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全8種類を絞り込む
付属品
選択してください
スパイク、キャブタイヤケーブル
スパイク、電源プラグ、キャブタイヤケーブル
質量(kg)
1.2
2.3
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17258949
SLW46000
スパイク、電源プラグ、キャブタイヤケーブル
【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック
1.2
¥
38,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258958
SLW46001
スパイク、電源プラグ、キャブタイヤケーブル
【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック
1.2
¥
38,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258967
SLW46002
スパイク、電源プラグ、キャブタイヤケーブル
【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック
2.3
¥
63,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258976
SLW46003
スパイク、電源プラグ、キャブタイヤケーブル
【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック
2.3
¥
63,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258985
SLW46010
スパイク、キャブタイヤケーブル
【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック
1.2
¥
38,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17259001
SLW46011
スパイク、キャブタイヤケーブル
【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック
1.2
¥
38,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17259010
SLW46012
スパイク、キャブタイヤケーブル
【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック
2.3
¥
63,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17259019
SLW46013
スパイク、キャブタイヤケーブル
【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック
2.3
¥
63,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません