Panasonic(パナソニック)
据置取付型 LED スタンド 防雨型
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
取付
据置取付型
電圧(V)
100
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
ランプ
別売(口金GX53-1)
LEDランプ
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
入数
1台
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※
※取付には専用のボックスYYY90110〔別売〕が必要です。
※
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※
※写真方向以外取り付け不可
※
※こちらの商品は器具本体のみです。ランプは別売りとなります。
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17259028
SLW46020
【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック
Φ100
0.7
163
¥
36,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17259037
SLW46021
【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック
Φ100
0.7
163
¥
36,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17259046
SLW46022
【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック
□150
1.8
170
¥
61,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17259055
SLW46023
【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック
□150
1.8
170
¥
61,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません